6230400 30 9 - LLAVE DE VASO 3/8p 9 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal 3 - 8 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:30 9
Rubix:798180428000
fabricante:6230400
EAN:4010886623046


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 6230400 30 9 - LLAVE DE VASO 3/8p 9 MM
Vasos para llave de vaso hexagonal de 3/8"
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso hexagonal de 3/8" 9 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 27 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,62 € Sin IVA
/ unidad
10,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días