Referencias
Facom:M.55HA
Rubix:798527994000
EAN:3148516633316




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 56.3 mm |
| Longitud | 84 mm |
Detalles de producto : M.55HA VASO 1''
• Casquillo delgado para reducir peso.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 1P - 6C - 55MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1249 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 84x77x77 mm |
| Peso con embalaje | 1249 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 56.3 mm |
| Longitud | 84 mm |
| Cuadrado | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,15 € Sin IVA
/ unidad
89,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días