Referencias
Gedore:32 21
Rubix:798180961000
fabricante:6269960
EAN:4010886626993


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 51.5 mm |
Detalles de producto : 6269960 32 21
Vasos para llave de vaso hexagonal de 3/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con moleteado antideslizante.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con moleteado antideslizante.
Llave de vaso 3/4" 21 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 228 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 51.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 228 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,98 € Sin IVA
/ unidad
24,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días