009200211 920 AS13/16-LL DE VASO DE MANO POLIGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920AS 13/16
Rubix:798169754000
fabricante:009200211
EAN:8014230034393

Detalles de producto : 009200211 920 AS13/16-LL DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 107 g |
| Longitud | 40 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 107 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,69 € Sin IVA
/ unidad
11,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
