7800DZ-1.1/8

7800DZ

Ver información técnica
Referencias
Bahco:7800DZ-1.1/8
Rubix:798210627000
EAN:7314151097585
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro28.575 mm
Longitud46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7800DZ-1.1/8



• Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
• No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento
• Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
• Máxima distribución de la carga y el par de apriete gracias al área adicional del lateral.
• SB: Embalaje en blíster con información del producto.
• Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.

Cualidades

1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Información técnica


Atributos
Peso neto175 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro28.575 mm
Longitud46 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,14 Sin IVA
/ unidad
13,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días