6130100 19 9 - LLAVE DE VASO 1/2p 9 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:19 9
Rubix:798180424000
fabricante:6130100
EAN:4010886613016


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 12.5 mm |
Detalles de producto : 6130100 19 9 - LLAVE DE VASO 1/2p 9 MM
Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/2"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Llave de vaso 1/2" 9 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 12.5 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,87 € Sin IVA
/ unidad
9,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días