Referencias
Bahco:9500SM-55
Rubix:798210773000
EAN:7314153013736


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 vierkant (aansluiting/aandrijving) '' |
|---|---|
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 79 mm |
Detalles de producto : 9500SM-55
No apto para uso con máquinas
Acabado mate
Acero aleado de alto rendimiento
Con pasador de bloqueo para su liberación del cuadradillo
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Acabado mate
Acero aleado de alto rendimiento
Con pasador de bloqueo para su liberación del cuadradillo
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Inserto de vaso de 1 pulgada, 6 puntos, WAF 55 mm
Cualidades
Vasos con cuadradillo de 1" y perfil hexagonal métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1085 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 vierkant (aansluiting/aandrijving) '' |
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 79 mm |
| Cuadrado | 54 mm |
| Acabado | mate |
| Peso | 1220 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,52 € Sin IVA
/ unidad
74,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días