910A 8-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
LLAVES DE VASO DE MANO BOCA HEXAGONAL 3/8" BETA 910A
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910A 8
Rubix:798166381000
fabricante:009100008
EAN:8014230032399


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 910A 8-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Ejecución cromada
Ejecución cromada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Cuadrado | 9.525 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 24 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,38 € Sin IVA
/ unidad
7,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días