NKD.29A VASO IMPACTO 3/4p-12 CARAS 29MM
NKD.A - Vasos impacto 3/4” 12 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:NKD.29A
Rubix:798525002000
EAN:3662424013935


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : NKD.29A VASO IMPACTO 3/4p-12 CARAS 29MM
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
VASO 3/4 IMPACTO - 12C - 29MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 406 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 52x45x45 mm |
| Peso con embalaje | 405 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Cuadrado | 29 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,27 € Sin IVA
/ unidad
52,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días