6131770 19 23 - LLAVE DE VASO 1/2p 23 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:19 23
Rubix:798180525000
fabricante:6131770
EAN:4010886613177


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 12.5 mm |
Detalles de producto : 6131770 19 23 - LLAVE DE VASO 1/2p 23 MM
Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/2"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso 1/2" 23 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 122 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 12.5 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,23 € Sin IVA
/ unidad
13,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días