928AS 1.1/2-LL DE VASO DE MANO HEXAGON.
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928AS 1.1/2
Rubix:798168092000
fabricante:009280212
EAN:8014230036250

Detalles de producto : 928AS 1.1/2-LL DE VASO DE MANO HEXAGON.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 68x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 553 g |
| Longitud | 68 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 553 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 € Sin IVA
/ unidad
33,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
