Referencias
Facom:S.1'1/16H
Rubix:798072479000
EAN:3148510551005





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 29.2 mm |
| Longitud | 44 mm |
Detalles de producto : VASO 1/2 FACOM S-1 1/16 H
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
S.H - VASOS 1/2\" 6 CARAS EN PULGADAS | S.1P1/16H
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 173 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 44x36x36 mm |
| Peso con embalaje | 173 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 29.2 mm |
| Longitud | 44 mm |
| Peso | 164 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,20 € Sin IVA
/ unidad
8,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días