Referencias
Gedore:D 30 6
Rubix:798176137000
fabricante:1845705
EAN:4010886857342


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 1845705 D 30 6 - LLAVE DE VASO 3/8p 6 MM
Llave de vaso 3/8" 6 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 111 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,62 € Sin IVA
/ unidad
10,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días