VASO DE IMPACTO 1/2 CORTO 17 MM

Vaso de impacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932480311
Rubix:799045442000
EAN:4058546405960
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17 mm
Longitud9.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VASO DE IMPACTO 1/2 CORTO 17 MM


Vaso de impacto Shockwave Duty

Cualidades

-Acero Shockwave Impact Duty (Cromo-Molibdeno) es una aleación de acero de alta calidad que proporciona la máxima resistencia y durabilidad
Mejor ajuste gracias a los 6 puntos de agarre
Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo del casquillo y del tornillo
La construcción de pared profunda proporciona espacio para los tornillos que sobresalen
Marcaciones de diámetro estampadas y rellenas de tinta y número de pieza grabado con láser para resistencia al desgaste
Diseño de doble orificio y ranura para accesorios de seguridad.

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17 mm
Longitud9.6 mm
Acabadocromado
6,10 € Sin IVA
/ unidad
7,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días