LLAVE DE VASO 1/4 8790 HMA HF 4,0 MM
Vaso de llave de vaso con función retención hexagonal larga 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Wera:05003717001
Rubix:799278975000
fabricante:05003717001
EAN:4013288185631

Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 po '' |
|---|---|
| Diámetro | 11 mm |
| Longitud | 23 mm |
Detalles de producto : LLAVE DE VASO 1/4 8790 HMA HF 4,0 MM
Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones, en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones, en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 po '' |
|---|---|
| Diámetro | 11 mm |
| Longitud | 23 mm |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1/4 po '' |
| Acabado | satén/cromo |
| Peso | 18 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,62 € Sin IVA
/ unidad
10,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días