Referencias
Bahco:7805SM-15
Rubix:798267340000
EAN:7314153011350


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
|---|---|
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud | 82.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : 7805SM-15 VASO LARGO 1/2, 15
Vástago moleteado para giro manual de elementos de fijación de libre giro
No apto para operación con máquinas ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de carga y par gracias al área de flanco adicional
Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120
No apto para operación con máquinas ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de carga y par gracias al área de flanco adicional
Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120
Cualidades
Vasos profundos con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud | 82.6 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 150 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,19 € Sin IVA
/ unidad
20,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días