6137030 D 19 11/16AF

Vaso de llave de vaso bihexagonalagonal 1 - 2 pulgadas 11 - 32 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 19 11/16AF
Rubix:798180937000
fabricante:6137030
EAN:4010886613702
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17.4625 mm
Longitud39.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6137030 D 19 11/16AF


Surtido de llaves de vaso bihexagonales de 1/2", medidas en pulgadas americanas

Características: DIN 3124 – ISO 2725 -1, con ranura para bola de retención. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado fino y cromado mate, con moleteado en diagonal antideslizante.
Socket 1/2" 11/16" Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Peso neto66 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17.4625 mm
Longitud39.5 mm
Acabadocromado
Peso66 g
11,23 € Sin IVA
/ unidad
13,59 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días