6248530 31 R 50 - ANILLO PARA CHICHARRAS DE MARCHA LIBRE 50 MM
Anillo de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:31 R 50
Rubix:798175782000
fabricante:6248530
EAN:4010886624852




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | inzetring ud-profiel (unit-drive) / 12-kant, 50 mm '' |
|---|---|
| Diámetro | 70 mm |
| Longitud | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6248530 31 R 50 - ANILLO PARA CHICHARRAS DE MARCHA LIBRE 50 MM
Anillo inserto para carraca de fricción de 50 mm GEDORE, acero al vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
Cualidades
•Acero al vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 333 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | inzetring ud-profiel (unit-drive) / 12-kant, 50 mm '' |
| Diámetro | 70 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 2.76 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 333 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,93 € Sin IVA
/ unidad
67,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días