1718827 19 L 18 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 18 MM

Enchufe hexagonal perfil UD largo 19 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:19 L 18
Rubix:798176583000
fabricante:1718827
EAN:4010886849583
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro18 mm
Longitud82 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1718827 19 L 18 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 18 MM


Llave de vaso 1/2", longitud 18 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto147 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro18 mm
Longitud82 mm
Acabadocromado
Peso147 g
23,31 € Sin IVA
/ unidad
28,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días