NSD.34L VASO IMPACTO LARGO 1/2p-12 CARAS 34MM
NSD.L - Vasos impacto de 1/2" largos 12 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:NSD.34L
Rubix:798524992000
EAN:3662424013201




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 34 mm |
| Longitud | 90 mm |
Detalles de producto : NSD.34L VASO IMPACTO LARGO 1/2p-12 CARAS 34MM
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 LARGO IMPACTO -12C - 34MM
Cualidades
•HIGH PERFORMANCE - Designed and manufactured for extremely high tightening forces
IMPACT TOOL - Use with energised tools
OGV® PROFILE - Maximizing the contact between the socket and nut/bolt to preserves fasteners
IMPACT TOOL - Use with energised tools
OGV® PROFILE - Maximizing the contact between the socket and nut/bolt to preserves fasteners
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 554 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 90x45x45 mm |
| Peso con embalaje | 555 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 34 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Cuadrado | 34 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 540 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,95 € Sin IVA
/ unidad
55,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días