7805DM-13

Vasos profundos con accionamiento cuadrado 1/2\" y perfil bihexagonal métrico

Ver información técnica
Referencias
Bahco:7805DM-13
Rubix:798210658000
EAN:7314151098469
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro13 mm
Longitud82.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7805DM-13


Vástago moleteado para giro manual de elementos de fijación de libre movimiento
No apto para uso con máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área de flanco adicional
Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120

Cualidades

Vasos profundos con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto130 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro13 mm
Longitud82.6 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,38 Sin IVA
/ unidad
18,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días