NSD.16B VASO IMPACTO 1/2p-12 CARAS 16MM
NSD.B - Vasos impacto 1/2” 12 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:NSD.16B
Rubix:798525471000
EAN:3662424012587




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 24.9 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : NSD.16B VASO IMPACTO 1/2p-12 CARAS 16MM
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 IMPACTO -12C - 16MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 84 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 38x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 83 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 24.9 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 16 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,63 € Sin IVA
/ unidad
16,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días