NM.41A VASO IMPACTO 1''

NM.A - Vasos impacto 1" 6 caras métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:NM.41A
Rubix:798527755000
EAN:3148516560858
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro54 mm
Longitud67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NM.41A VASO IMPACTO 1''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P IMPACTO - 6C - 41 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto870 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)75x62x62 mm
Peso con embalaje870 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro54 mm
Longitud67 mm
Cuadrado41 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,49 Sin IVA
/ unidad
78,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días