S.23HLA VASO LARGO 1/2'' 6 CARAS METRICA
S.HLA - Vasos 1/2" largos 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:S.23HLA
Rubix:798527449000
EAN:3148510541624




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 29 mm |
| Longitud | 77 mm |
Detalles de producto : S.23HLA VASO LARGO 1/2'' 6 CARAS METRICA
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/2 LARGO - 6C - 23MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 237 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 75x30x30 mm |
| Peso con embalaje | 237 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 29 mm |
| Longitud | 77 mm |
| Cuadrado | 23 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 232 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,24 € Sin IVA
/ unidad
22,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días