6147420 TX 19 E14 - LLAVE DE VASO 1/2p E14
Vaso de llave de vaso 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX 19 E14
Rubix:798174679000
fabricante:6147420
EAN:4010886614747


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22.5 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : 6147420 TX 19 E14 - LLAVE DE VASO 1/2p E14
Punta de llave de vaso de 1/2" para tornillos con TORX® exterior
Características: De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate. Con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Características: De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate. Con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Socket 1/2" TX E14 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 59 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 22.5 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 12.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 59 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días