6197600 ITX K 19 T60 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2p TORX T60

Llave de impacto TORX - ITX K 19

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:ITX K 19 T60
Rubix:798178910000
fabricante:6197600
EAN:4010886619766
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud47 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6197600 ITX K 19 T60 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2p TORX T60


Boca de destornillador de impacto 1/2" TORX T60 cuadrada según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE acero especial, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto88 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud47 mm
Cuadrado12.5 mm
Acabadopulido
36,61 € Sin IVA
/ unidad
44,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días