Referencias
Stahlwille:03010015
Rubix:798228742000
EAN:4018754005239




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22.7 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3010015 1/2DR X 15MM SOCKET BI-HEX
Punta para llave de vaso bihexagonal de 1/2"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x23x39 mm |
|---|---|
| Peso neto | 62 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 22.7 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 62 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,50 € Sin IVA
/ unidad
12,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días