Referencias
Bahco:K9501M-33
Rubix:798211753000
EAN:7314151802738


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1' '' |
|---|---|
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 64 mm |
Documentos
Detalles de producto : K9501M-33
Para usar con máquinas
Para máxima seguridad, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios
Estándar de accionamiento: DIN 3121-H 25, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para máxima seguridad, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios
Estándar de accionamiento: DIN 3121-H 25, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
Vasos de impacto con cuadradillo de 1", perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 660 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1' '' |
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 64 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.3 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 700 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,55 € Sin IVA
/ unidad
53,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días