Referencias
Gedore:D 32 27
Rubix:798175072000
fabricante:6272400
EAN:4010886627242


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 54.5 mm |
Detalles de producto : 6272400 D 32 27 - LLAVE DE VASO 3/4p 27 MM
Vaso 3/4" 27 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 255 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 54.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 255 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,65 € Sin IVA
/ unidad
24,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días