K6701M-14 VASO MAQUINAS DE IMP ACTO 14

Vaso de impacto 6 puntos 1/4" , dimensiones métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:K6701M-14
Rubix:798267441000
EAN:7314151844172
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4' (vierkant-aandrijving) ''
Diámetro14 mm
Longitud23 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : K6701M-14 VASO MAQUINAS DE IMP ACTO 14


  • Exclusivamente para uso industrial
  • Para una seguridad óptima, utilizar un anillo de retención
  • Acabado fosfatado
  • Aleación de acero de alto rendimiento
  • Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños
  • Norma del conductor: DIN 3121-G 6.3, ISO 1174
  • Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

1/4" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Adaptador de llave cuadrada1/4' (vierkant-aandrijving) ''
Diámetro14 mm
Longitud23 mm
Cuadrado13 mm
Acabadofosfato
Peso25 g
8,27 € Sin IVA
/ unidad
10,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días