LLAVE VASO 3/8 14 MM 12 CARAS J.14
J - Vasos 3/8" 12 caras métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:J.14
Rubix:798229088000
EAN:3148510271804




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17.7 mm |
| Longitud | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 3/8 14 MM 12 CARAS J.14
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 12C - 14MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x18x18 mm |
| Peso con embalaje | 34 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 17.7 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Cuadrado | 14 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 34 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,05 € Sin IVA
/ unidad
8,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días