K.44B VASO 3/4''

K.B - Vasos 3/4" 12 caras métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.44B
Rubix:798528040000
EAN:3148516597960
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro40 mm
Longitud66.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.44B VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 44 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto527 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)66x61x61 mm
Peso con embalaje527 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro40 mm
Longitud66.9 mm
Cuadrado44 mm
Peso587 g
34,27 € Sin IVA
/ unidad
41,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días