05010060 55 60MM CABEZA, HEXAG ONAL

Vaso de 3 - 4 pulgadas hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:05010060
Rubix:798260517000
EAN:4018754008902
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro78 mm
Longitud80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 05010060 55 60MM CABEZA, HEXAG ONAL


Llaves de vaso hexagonal de 3/4"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.

Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)78x78x80 mm
Peso neto1025 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro78 mm
Longitud80 mm
Acabadocromado
Peso1025 g
83,05 Sin IVA
/ unidad
100,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días