Referencias
Stahlwille:03010018
Rubix:798228745000
EAN:4018754005260




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 24.7 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3010018 1/2DR X 18MM SOCKET BI-HEX
Punta para llave de vaso bihexagonal de 1/2"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x25x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 71 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 24.7 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 71 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,20 € Sin IVA
/ unidad
13,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días