6248020 31 R 36 - ANILLO PARA CHICHARRAS DE MARCHA LIBRE 36 MM
Anillo de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:31 R 36
Rubix:798175779000
fabricante:6248020
EAN:4010886624807




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | ud-profiel (12-kant/dubbelsechskant) '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6248020 31 R 36 - ANILLO PARA CHICHARRAS DE MARCHA LIBRE 36 MM
Anillo de inserción para carraca de fricción de 36 mm GEDORE, acero al vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
Cualidades
•Acero al vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 201 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | ud-profiel (12-kant/dubbelsechskant) '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 20 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.42 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 201 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,62 € Sin IVA
/ unidad
37,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días