900AS-MBL 1/4-LL TIPO LARGO POLIGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:900AS-MBL 1/4
Rubix:798165762000
fabricante:009000328
EAN:8014230175034

Detalles de producto : 900AS-MBL 1/4-LL TIPO LARGO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20 g |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 20 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,96 € Sin IVA
/ unidad
18,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
