Referencias
Milwaukee:4932480321
Rubix:799045426000
fabricante:4932480321
EAN:4058546406066


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant '' |
|---|---|
| Diámetro | 38.2 mm |
| Longitud | 42 mm |
Detalles de producto : VASO DE IMPACTO 1/2 CORTO 27 MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories.
Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty vaso con accionamiento cuadrado de 1/2" para 27 mm. Fabricado en acero forjado y diseñado para golpes fuertes.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant '' |
|---|---|
| Diámetro | 38.2 mm |
| Longitud | 42 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.5 '' |
| Acabado | acero |
| Peso | 172.4 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días