910B 13-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Llaves de vaso con cuadradillo hembra 3/8" boca poligonal, cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910B 13
Rubix:798167596000
fabricante:009100113
EAN:8014230032627

Detalles de producto : 910B 13-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Llaves de vaso con cuadradillo hembra 3/8" boca poligonal, cromadas
Cualidades
Llaves de vaso con cuadradillo hembra 3/8" boca poligonal, cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32,8 g |
| Longitud | 31 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 32.8 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € Sin IVA
/ unidad
7,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
