NKB.21 VASO IMPACTO 3/4''

NKB - Vasos impacto de 3/4" largos paredes delgadas 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:NKB.21
Rubix:798527811000
EAN:3148510389219
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro33 mm
Longitud102 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKB.21 VASO IMPACTO 3/4''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso. • Paredes delgadas para accesos difíciles. • Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.
VASO 3/4 DELGADO IMPACTO 21 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto557 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)95x44x44 mm
Peso con embalaje557 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro33 mm
Longitud102 mm
Cuadrado21 mm
Acabadofosfato
51,69 Sin IVA
/ unidad
62,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días