Referencias
Facom:NSTX.20
Rubix:798527654000
EAN:3148517878358




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : NSTX.20 VASO IMPACTO 1/2p TORX E20
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
• Para tornillos con huella macho Torx®.
VASO 1/2 IMPACTO TORX20
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 134 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 38x30x30 mm |
| Peso con embalaje | 134 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 18.16 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,40 € Sin IVA
/ unidad
21,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días