Referencias
Gedore:GED0354201S
Rubix:798740208000
fabricante:2517760


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 42 mm |
| Longitud | 65 mm |
Detalles de producto : VASO 1p HEXAGONAL 42 MM ANTICHISPA
Vaso 1" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 42 mm |
| Longitud | 65 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,22 € Sin IVA
/ unidad
343,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días