Referencias
Gedore:GED0355034S
Rubix:798740203000
fabricante:2522950


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 70 mm |
Detalles de producto : VASO 3/4p HEXAGONAL 50 MM ANTICHISPA
Vaso 3/4" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,56 € Sin IVA
/ unidad
314,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días