Referencias
Gedore:GED0354101S
Rubix:798740211000
fabricante:2517779


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 70 mm |
Detalles de producto : VASO 1p HEXAGONAL 41 MM ANTICHISPA
Vaso 1" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,22 € Sin IVA
/ unidad
343,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días