Referencias
Gedore:GED0352112S
Rubix:798740235000
fabricante:2523353


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 40 mm |
Detalles de producto : VASO 1/2p HEXAGONAL 21 MM ANTICHISPA
Vaso 1/2" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,70 € Sin IVA
/ unidad
112,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días