Referencias
Gedore:GED0353534S
Rubix:798740216000
fabricante:2523086


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 35 mm |
| Longitud | 55 mm |
Detalles de producto : VASO 3/4p HEXAGONAL 35 MM ANTICHISPA
Vaso 3/4" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 35 mm |
| Longitud | 55 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,28 € Sin IVA
/ unidad
140,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días