921BA 11-LL DE VASO POLIGON. ANTICHISPA
Llaves de vaso poligonales antichispas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:921BA 11
Rubix:798168073000
fabricante:009210811
EAN:8014230428154


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17.5 mm |
| Longitud | 40 mm |
Detalles de producto : 921BA 11-LL DE VASO POLIGON. ANTICHISPA
Llaves de vaso poligonales antichispa
Cualidades
Llaves de vaso poligonales antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x80x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 76 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 17.5 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Material | cobre berilio |
| Número de lados | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,05 € Sin IVA
/ unidad
136,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días