VAS-40-1/4-SI-B

VAS ventosa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VAS-40-1/4-SI-B
Rubix:798365171000
fabricante:1379454
EAN:4052568061951
VAS-40-1/4-SI-B Suction cup complete

Resumen técnico

Materialsilicona
Diámetro40 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VAS-40-1/4-SI-B


Ventosa completa VAS-40-1/4-SI-B Compensador de altura de la ventosa=3 mm, Diámetro nominal=4 mm, Diámetro de la ventosa=40 mm, Volumen de la ventosa=3,47 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x40x40 mm
Peso neto13,62 g
Materialsilicona
Diámetro40 mm
Formaredondo
Tipovas
12,78 € Sin IVA
/ unidad
15,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días