Referencias

SMC:ZP2-T6020WSK10-B5
Rubix:799240416000
fabricante:ZP2-T6020WSK10-B5
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro20 mm
Formaovalado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-T6020WSK10-B5


Diseñado para piezas de trabajo largas y estrechas con limitaciones en la superficie de adsorción

Cualidades

Tamaños de almohadilla: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30 Formas: Tipo ovalado Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo Opciones: Rosca hembra y racor one-touch, entrada de vacío vertical, alta flexibilidad.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro20 mm
Formaovalado
Tipoventosa de vacío
Temperatura máx.200 °C
50,13 € Sin IVA
/ unidad
60,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días