ESV-20-SS

Ventosas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-20-SS
Rubix:798123687000
fabricante:190981
EAN:4052568043100
ESV-20-SS Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialsilicona
Diámetro20 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-20-SS


Ventosa de vacío ESV-20-SS, pieza de desgaste, fácilmente reemplazable, diámetro de la ventosa=20 mm, volumen de la ventosa=0,318 cm3, posición de conexión=en la parte superior, posición de montaje=Cualquiera, forma de la ventosa=plana y redonda

Información técnica


Atributos
Peso neto4,19 g
Materialsilicona
Diámetro20 mm
Formaredondo
Tipoesv
8,22 € Sin IVA
/ unidad
9,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días