Referencias
SMC:ZP2-TB04MUS-A3
Rubix:799247588000
fabricante:00952644

Documentos
Detalles de producto : ZP2-TB04MUS-A3
La serie ZPT de copas de vacío está disponible en diámetros de 2 a 125 mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa (planos, planos con nervaduras, profundos y de fuelle), para adaptarse a múltiples aplicaciones. Las conexiones de entrada de vacío verticales pueden realizarse mediante racores one-touch o conexiones roscadas. Se pueden solicitar amortiguadores opcionales con un recorrido de hasta 50 mm. Las almohadillas de vacío de la serie ZP2 de SMC están disponibles en diámetros de 2 a 340 mm y ofrecen una variedad de materiales y diseños de copa. La serie ZP2 fue diseñada para estandarizar productos especiales desarrollados para la serie ZP. Los tipos de copa incluyen: almohadillas miniatura, almohadillas compactas, almohadillas con boquilla, almohadillas multi-fuelle, almohadillas de esponja, almohadillas sin marcas, variaciones de almohadillas ovaladas y variaciones de almohadillas de alta resistencia. Se pueden solicitar amortiguadores opcionales con un recorrido de hasta 100 mm. La línea ZP3 de copas de vacío tiene una almohadilla compacta y el cuerpo del amortiguador se ha acortado hasta 2.2" en comparación con la serie ZP. El amortiguador opcional se puede solicitar con un recorrido de hasta 20 mm.
Cualidades
•Almohadilla de vacío con adaptador
Dirección de entrada vertical
Dirección de entrada vertical
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,29 € Sin IVA
/ unidad
8,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días